Beschreibung:
Druckregler, durchgehender Druckversorgung »FUTURA«, inklusive Manometer, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, Regelber. 0, 2-4 bar. Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Merkmal:
- A: 63,0 mm
- B: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Gehäuse: PA66 GF60
- Gewinde: G 3/8
- Membrane: NBR
- Durchfluss: 4500 l/min
- Dichtmaterial: NBR
- Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
- Regelbereich max.: 4 bar
- Regelbereich min.: 0,2 bar
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 6 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C