Beschreibung:
Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 720 x 510 x 975 mm
- Aufnahmeleistung: max. 3600 W
- Behälterinhalt: 70 l
- Behältermaterial: Kunststoff
- Gewicht ohne Zubehör: 27.6 kg
- Kabellänge: 10 m
- Luftmenge: 3 x 74 l/s
- Schalldruckpegel: 83 dB(A)
- Standardnennweite: DN 40
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
Vorteil:
Integrierte Zubehöraufbewahrung:- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Integrierter Ablassschlauch:- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.
Ergonomischer Schubbügel:- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
Robuster Bumper:- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.
Hauptmerkmal:- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich
Inhalt:
Schutzklasse: II; Stoßfester Umlaufschutz