Beschreibung:
Unser kompakter, mobiler, unbeheizter Hochdruckreiniger HD 7/16-4 MX mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor überzeugt mit einer großen Ausstattungsvielfalt, servicefreundlichem Geräteaufbau und hoher Flexibilität in der Anwendung. Eine integrierte Schlauchtrommel vereinfacht das Handling mit dem Hochdruckschlauch enorm, die neu entwickelte, robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf steigert Reinigungsleistung und Energieeffizienz um beeindruckende 20 Prozent und garantiert gleichzeitig lange Standzeiten. Den Schutz der hochwertigen Komponenten übernehmen die automatische Druckentlastung und ein großer Wasserfilter. Für ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten sorgen innovative Lösungen: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Zubehöre, bis hin zur optionalen Becher-Schaumlanze, finden durch durchdachte Lösungen direkt am Gerät transportsicheren Platz.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 400 x 455 x 966 mm
- Anschlusskabel: 5 m
- Anschlussleistung: 4.2 kW
- Arbeitsdruck: 30 160 / 3 16 bar / MPa
- Bestelleinheit: PCE
- Durchdachte Zubehöraufbewahrung: Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
- Durchdachte Zubehöraufbewahrung: EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Durchdachte Zubehöraufbewahrung: Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.
- Farbe: anthrazit
- Flexibler Betrieb: Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
- Flexibler Betrieb: Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren.
- Fördermenge: 350 700 l/h
- Gesteigerte Energieeffizienz: Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten.
- Gesteigerte Energieeffizienz: 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.
- Hohe Mobilität: Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
- Hohe Mobilität: Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.
- Hohe Mobilität: Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten.
- Integrierte Schlauchtrommel: Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch.
- Integrierte Schlauchtrommel: Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf und Abwickeln.
- Integrierte Schlauchtrommel: Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit.
- Kraft- und zeitsparende Lösungen: Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole.
- Kraft- und zeitsparende Lösungen: EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
- Max. Druck: 240 / 24 bar / MPa
- Qualitativ hochwertige Ausstattung: Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Qualitativ hochwertige Ausstattung: Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
- Qualitativ hochwertige Ausstattung: Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.
- Stromart: 3 / 400 / 50
- Vorbildliche Servicefreundlichkeit: Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
- Vorbildliche Servicefreundlichkeit: Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
- Vorbildliche Servicefreundlichkeit: Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
- Wasserzulauf: 3/4
- Zulauftemperatur: 60 °C
- Zusätzlicher Standfuß: Vergrößert die Standfläche des Geräts.
- Zusätzlicher Standfuß: Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb.
Vorteil:
- Qualitativ hochwertige Ausstattung
- Flexibler Betrieb
- Hohe Mobilität
- Durchdachte Zubehöraufbewahrung
- Vorbildliche Servicefreundlichkeit
- Kraft- und zeitsparende Lösungen
- Gesteigerte Energieeffizienz
- Integrierte Schlauchtrommel
- Zusätzlicher Standfuß
Verwendung:
- Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie
Lieferumfang:
Schnellkupplung