Beschreibung:
Die Handkehrmaschine KM 70/20 C macht die Reinigung von Flächen dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen nahezu staubfrei und mühelos – ob im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenleistung ist dabei 7-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.
Merkmal:
- Antriebsart: manuell
- Arbeitsbreite: 480 mm
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm
- Behältervolumen brutto/netto: 45 / 20 l
- Gewicht (mit Zubehör): 21 kg
- Max. Flächenleistung: 2800 m²/h
- Verpackungsgewicht: 26.5 kg
Vorteil:
Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar:- Stufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis.
- Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß.
Staubfilter:- Staubfilter reinigt die Abluft und minimiert Staubentstehung beim Kehren.
Home-Base-System:- Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange.
Einstellbarer Schubbügel:- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
Hauptmerkmal:- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden.
- Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.
- Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.
Großer Schmutzbehälter:- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
Inhalt:
Kehrantrieb manuell; Hauptkehrwalze einstellbar; Schubbügel klappbar; Kehrschaufelprinzip; Außeneinsatz; Inneneinsatz
Lieferumfang:
Feinstaubfilter