Rucksacksauger BVL 3/1 Bp Anniversary *INT

Artikel-Nr.: 1.394-308.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 1.394-308.0
EAN / GTIN 4066529150899
Herstellernummer 1.394-308.0
L-Nummer L00950 248282
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

90 Jahre Jubiläum Kärcher: Ultraleicht und leistungsstark – der Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp Anniversary Edition in Schwarz ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials ein Rückentragegewicht von nur 4,5 Kilogramm aufweist und gleichzeitig besonders robust und langlebig ist. Ideal für Hausmeister, Handwerker und den privaten Einsatz: Denn der saugstarke Akku-Rucksacksauger überzeugt mit seinen 3 Liter Behältervolumen bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum und erleichtert das Spot Cleaning sowie die Reinigung von Treppen. Der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku sorgt dabei für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt ist der BVL 3/1 Bp Anniversary Edition mühelos und sehr anwenderfreundlich zu steuern. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr verschleißarm. Neben dem gängigen Zubehör sind auch noch weitere Features wie der HEPA-14-Filter optional erhältlich. Bitte beachten Sie: Bei dieser Geräteversion sind der Kärcher Battery Power-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen. Exklusiv im Lieferumfang der Jubiläumsedition enthalten: 10 reißfeste Vliesfiltertüten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 220 x 317 x 450 mm
  • Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
  • Behälterinhalt: 3 l
  • Bestelleinheit: PCE
  • Bürstenloser EC-Motor: Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
  • Bürstenloser EC-Motor: Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
  • eco!efficiency-Modus: Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.
  • Farbe: schwarz
  • Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen): Besonders robust und sehr langlebig.
  • Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen): Ultraleicht.
  • Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen): Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.
  • Hohe Ergonomie: deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
  • Hohe Ergonomie: Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
  • Hohe Ergonomie: Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.
  • Ladestrom: 2.5 A
  • Laufzeit je Akkuladung: eco!efficiency-Modus: max. 52 (5,0 Ah) / Power-Modus: max. 31 (5,0 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 73 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 41 (7,5 Ah) min
  • Leistung je Akkuladung: ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah) m²
  • Luftmenge: 35.4 l/s
  • Nennleistung: 350 W
  • Schalldruckpegel: 65 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Ultraleichter Akku-Rucksacksauger: Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
  • Ultraleichter Akku-Rucksacksauger: Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
  • Ultraleichter Akku-Rucksacksauger: Erlaubt mühelosen Transport.
  • Vakuum: 189 / 18.9 mbar / kPa
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.

Vorteil:

  • Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
  • Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
  • Hohe Ergonomie
  • Bürstenloser EC-Motor
  • eco!efficiency-Modus
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform

Verwendung:

  • Für Hausmeisterarbeiten in Schulen geeignet
  • Optimal auch für Handwerker
  • Ideal für Privathaushalte
  • Treppenreinigung leicht gemacht
  • Spot Cleaning

Lieferumfang:

Motorschutzfilter

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb