Höchstdruckreiniger HD 9/50-4

Artikel-Nr.: 1.367-156.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1.367-156.0
EAN / GTIN 4039784731011
Herstellernummer 1.367-156.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck räumt dieses Gerät auch hartnäckigen Schmutz aus dem Weg. Das robuste Cage-Design macht es besonders stabil: Es kann mit dem Kran verladen werden - die Komponenten sind außerdem rundum geschützt. Viele weitere Vorteile sorgen dafür, dass dieses Gerät erste Wahl für den professionellen Einsatz ist. Praktisch und bequem: Dank des Lanzenhalters und des integrierten Schlauchhakens ist das Zubehör immer am Gerät bereit. Der Betriebsstundenzähler zeigt die exakten Laufzeiten der Pumpe an. Sichere Unterbringung: Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Leicht zu transportieren: Durch das Sackkarrenprinzip können die Geräte leichter als vierrädrige Geräte transportiert werden - vor allem auf unwegsamem Terrain wie Baustellen. Zuverlässung und sicher: die Höchstleistungs-KÄRCHER-Kurbelwellenpumpe sorgt für den nötigen Druck. Eine optionale Wassermangelsicherung schützt Anwender und Pumpe gleichermaßen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 930 x 800 x 920 mm
  • Arbeitsdruck: 150 – max. 500 / 15 – max. 50 bar / MPa
  • Fördermenge: 500 – 900 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 195 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 150 kg
  • Kraftstoff: Elektrisch
  • Motorleistung: 15 kW
  • Pumpentyp: Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Zulauftemperatur: max. 60 °C

Vorteil:

Hauptmerkmal:
  • Robuste Industriepistole
Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe:
  • Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
Sichere Unterbringung:
  • Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.
  • Wassermangelsicherung (optional)

Inhalt:

Hochdruckschlauch: 10 / Heavy duty; Sicherheitsventil; Betriebsstundenzähler

Lieferumfang:

Edelstahlstrahlrohr 700 mm; Flachstrahldüse; Handspritzpistole Industriepistole

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb