Beschreibung:
Mit einer Heißwasserfestigkeit von 85 °C und hohen Leistungswerten überzeugt unser unbeheizter Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food beim Einsatz im gewerblichen Lebensmittelbereich. Sein langlebiger Rahmen besteht aus rostfreiem Edelstahl, Hochdruckschlauch und Räder sind aus nicht zeichnendem Material gefertigt. Seine wasserführenden Teile sind durchweg lebensmitteltauglich. Ob in Küchen, Kühlhäusern oder Lagern: Das Gerät erfüllt mühelos alle strengen Hygienevorschriften. Obendrein glänzt es mit innovativer Technik. So nutzt die innovative EASY!Force-HD-Pistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls, reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null und ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Mit den neuen patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen gehen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 650 x 521 x 1100 mm
- Anschlussleistung: 6.4 kW
- Arbeitsdruck: 20 – 145 / 2 – 14.5 bar / MPa
- Fördermenge: 440 – 990 l/h
- Gewicht (mit Zubehör): 78.4 kg
- Gewicht inklusive Verpackung: 86.8 kg
- Max. Druck: 175 / 17.5 bar / MPa
- Stromart: 3 / 400 / 50
- Zulauftemperatur: max. 85 °C
Vorteil:
Für höchste Hygieneanforderungen:- Nicht rostende Edelstahlausführung.
Besonders effektive Reinigung:- Bis zu 85 °C Zulauftemperatur durch Vordruckpumpe.
Hygieneanforderungen:- Nicht zeichnend und leicht manövrierbar.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse:- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
Hauptmerkmal:- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- Alle wasserführenden Teile aus lebensmitteltauglichem Sondermessing.
- Zugelassen für chlorhaltiges Reinigungsmittel RM 734.
- Lebensmitteltauglicher, nicht abfärbender HD-Schlauch.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
- 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion
Inhalt:
geschlossene Rohrrahmenkonstruktion mit integriertem Bügel zur Kranverladung; Reinigungsmittelfunktion: 5 L; Druckabschaltung
Lieferumfang:
Edelstahlstrahlrohr 1050 mm; Handspritzpistole EASY!Force Food; HD-Schlauch 10 m / Lebensmittelausführung / DN 8, 400 bar; Powerdüse; Servo Control