Scheuersaugmaschine BR 47/35 Esc

Artikel-Nr.: 1.310-109.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1.310-109.0
EAN / GTIN 4039784470019
Herstellernummer 1.310-109.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Reinigung mit der BR 47/35 ESC erfolgt ganz praktisch bei laufender Rolltreppe bzw. laufendem Fahrsteig. Die Maschine wird am unteren Ende der Rolltreppe platziert. Düsen sprühen Reinigungsmittellösung auf die Schrubb-Bürsten, die die Fahrsteig- bzw. Rolltreppenprofile reinigen. Im selben Arbeitsgang wird die Schmutzflotte aufgesaugt. Spezielle Aufnahmebürsten absorbieren das Wasser und transportieren es zu den Saugschlitzen. Die Form des Bürstenkopfes und der in der Mitte eingebaute Bürstenmotor ermöglichen beidseitig randnahes Arbeiten mit zwei Bürstenwalzen. So wird die Rolltreppe bis in die äußersten Profilrillen perfekt gereinigt. Ein Zentriergleiter im mittleren Bereich des Bürstenkopfes sorgt für eine sichere Maschinenführung. Der BR 47/ 35 ESC ist für Rolltreppen und Fahrsteige vieler verschiedener Hersteller geeignet. Die Einstellung auf die unterschiedlichen Rolltreppen erfolgt durch Austausch der vier verschiedenen Führungskamm-Sets, die in das Profil der Rolltreppenoberfläche eingreifen und bei der Absaugung abdichten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1129 x 480 x 1031 mm
  • Antriebsart: Netzbetrieb
  • Arbeitsbreite Bürsten: 470 mm
  • Bürstendrehzahl: 870 – 1090 U/min
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 35 / 35 l
  • Wasserverbrauch: max. 1 l/min

Vorteil:

Außergewöhnliche Rücksaugleistung:
  • Durch die sehr kraftvollen 2 Saugturbinen in Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämmen wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt.
An die Rolltreppe angepasst:
  • Kämme, die in die Rillen der Rolltreppen greifen, sorgen für den notwendigen Unterdruck.
Hauptmerkmal:
  • Reinigt Rolltreppen und Fahrsteige im laufenden Betrieb
  • Mit Standardwaschbürste und Aufnahmebürste ausgestattet
  • Verhindert, dass Wasser in den Maschinenschacht der Rolltreppe tropft.
  • Für unterschiedliche Rolltreppentypen sind verschiedene Kämme erhältlich. Die Feuchtigkeit wird so optimal wieder von der Rolltreppe abgesaugt.
Bequemes Aufstehen an der Geräterückseite während des Betriebs:
  • Für einfache Bedienung
Bürsten-und Kammwechsel ohne Werkzeug:
  • Bei leeren Tanks können Bürsten und Kämme ohne zusätzliches Werkzeug ganz einfach gewechselt werden.
Bürstenkopf wird auf Rolltreppe abgesenkt:
  • Sicheres Handling
Hohe Qualität:
  • Hochwertige Komponenten reduzieren den Wartungsaufwand auf ein Minimum
Keine Schwingungsvibrationen:
  • Mehr Komfort
Kraftvolle Saugturbine:
  • Für außergewöhnlich gute Rücksaugleistung. In Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämmen wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt.
Kurzer Bürstenkopf:
  • Für universellen Einsatz. So können auch Rolltreppen gereinigt werden, die bereits nach 1,5 Stufen ansteigen.
  • Wasser wird zuverlässig abgesaugt

Inhalt:

Saugmotor: 800

Lieferumfang:

Aufnahmebürsten; Netzbetrieb; Reinigungsbürsten

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb