Akku-Sprühextraktionsgerät Puzzi 2/1 Bp *INT

Artikel-Nr.: 1.101-750.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 1.101-750.0
EAN / GTIN 4066529097996
Herstellernummer 1.101-750.0
L-Nummer L00950 248437
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Robust, langlebig, leistungsstark und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 2/1 Bp. Mit diesem mobilen Akku-Sprühextraktionsgerät, das gleichzeitig als Waschsauger, Spotter und Fleckensauger dient, können Sie ganz einfach frische oder angetrocknete Flecken von Textilien wie Polsterstühlen, Sofa, Fahrzeugsitzen und vielem mehr entfernen. Das Puzzi 2/1 Bp beseitigt mit hervorragender Rücksaugleistung alle Flecken im Handumdrehen und sorgt damit für kurze Trocknungszeiten. Dank seiner kompakten Bauweise, seines geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs kann das Gerät problemlos mit nur einer Hand transportiert werden. Für beste Ergebnisse bei der Fleckentfernung wird die Reinigungslösung unter Druck tief in die Textilfasern eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Serienmäßig mitgeliefert werden: Polsterdüse, Sprüh-/Saugschlauch, separate Behälter für Frisch- und Schmutzwasser und integrierte Zubehöraufbewahrung. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle 36 V Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 410 x 235 x 250 mm
  • Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
  • Aufnahmeleistung: 350 W
  • Besonders anwenderfreundliches Bedienkonzept: Praktischer Drehschalter zum Ein-/Ausschalten.
  • Besonders anwenderfreundliches Bedienkonzept: Ergonomische Polsterdüse mit nur einem Finger bedienbar.
  • Besonders anwenderfreundliches Bedienkonzept: Schnelles Befüllen und Entleeren der Behälter.
  • Bestelleinheit: PCE
  • Düsenmundstück: Polsterdüse / orange
  • Einfacher Transport: Mit ergonomischem Tragegriff für erhöhten Komfort.
  • Einfacher Transport: Einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
  • Einfacher Transport: Mobilität: z. B. Fahrzeuginnenreinigung oder Ferienhaus.
  • Entnehmbare Behälter: Frischwasser- und Schmutzwasserbehälter leicht entnehmbar.
  • Entnehmbare Behälter: Schnelles Befüllen mit Wasser dank Quick & Easy-Verschluss.
  • Entnehmbare Behälter: Einfaches Entleeren und Reinigen des Schmutzwasserbehälters.
  • Ergonomische und extra kurze Polsterdüse: Robust und für enge Einsatzbereiche wie Fahrzeuginnenraum.
  • Ergonomische und extra kurze Polsterdüse: Hervorragendes Sprühbild bei reduziertem Wasserverbrauch.
  • Ergonomische und extra kurze Polsterdüse: Ergonomisches Design mit komfortablem 2-Komponenten-Griff.
  • Farbe: anthrazit
  • Hervorragende Reinigungsleistung: Exzellente Reinigung mit eindeutigem Vorher-nachher-Effekt.
  • Hervorragende Reinigungsleistung: Sehr gute Rücksaugleistung durch hohen Unterdruck.
  • Hervorragende Reinigungsleistung: Äußerst feines und gleichmäßiges Sprühbild der Polsterdüse.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Befestigung mittels eines starken Gummibands und Haken.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Verlustfreier Transport von Saugschlauch und Polsterdüse.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Einfaches Verstauen des Geräts inklusive Zubehör.
  • Kompaktes Design und hohe Mobilität: Ideal auch für enge oder schwer zugängliche Stellen.
  • Kompaktes Design und hohe Mobilität: Kabellose Bewegungsfreiheit und flexibler Einsatz.
  • Kompaktes Design und hohe Mobilität: Dank kompakter Form überall verstaubar.
  • Ladestrom: 6 A
  • Laufzeit je Akkuladung: Normalmodus: 46 (7,5 Ah) / Normalmodus: 37 (6,0 Ah) min
  • Leistung Pumpe: 4 W
  • Leistung Turbine: 350 W
  • Luftmenge: 16 l/s
  • Nennweite Zubehör: DN 30
  • Netzanschluss Ladegerät: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Optional: passendes Reinigungsmittel erhältlich: Gemäß Anleitung mit Frischwasser in den Behälter einfüllen.
  • Optional: passendes Reinigungsmittel erhältlich: Hervorragende Fleckentfernung auf Polstern und Textilien.
  • Optional: passendes Reinigungsmittel erhältlich: Extrahierte Reinigungslösung wird mit Schmutz eingesaugt.
  • Professional-Qualität: besonders robust und langlebig: Effiziente Turbine mit einer Lebensdauer von 1000 Stunden.
  • Professional-Qualität: besonders robust und langlebig: Sehr robuste und unempfindliche Membranpumpe.
  • Professional-Qualität: besonders robust und langlebig: Kompakte, extra kurze und strapazierfähige Polsterdüse.
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Sprühdruck: 0.16 0.22 MPa
  • Sprühmenge: 350 ml/min
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 1.7 / 2.9 l
  • Vakuum: 16 kPa
  • Volle Flexibilität: Kärcher 36-Volt-Plattform: Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
  • Volle Flexibilität: Kärcher 36-Volt-Plattform: Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
  • Volle Flexibilität: Kärcher 36-Volt-Plattform: Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.

Vorteil:

  • Hervorragende Reinigungsleistung
  • Kompaktes Design und hohe Mobilität
  • Professional-Qualität: besonders robust und langlebig
  • Volle Flexibilität: Kärcher 36-Volt-Plattform
  • Besonders anwenderfreundliches Bedienkonzept
  • Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
  • Einfacher Transport
  • Entnehmbare Behälter
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung
  • Optional: passendes Reinigungsmittel erhältlich

Verwendung:

  • Fleckentfernung auf Polstern und Polstermöbeln
  • Gezielte Fleckbehandlung von Teppichböden
  • Fleckentfernung auf textilen Fahrzeugsitzen
  • Reinigung aller textilen Oberflächen

Lieferumfang:

Reinigungsmittel RM 764 N / 125 ml