Multi-Tool MT 36 Bp

Artikel-Nr.: 1.042-511.0
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
Artikelnummer 1.042-511.0
EAN / GTIN 4054278635965
Herstellernummer 1.042-511.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneller und einfacher Werkzeugwechsel, komfortables und sicheres Handling: Unser leistungsstarkes Akku-Multi-Tool MT 36 Bp hält, was es verspricht. Entwickelt, um mit unterschiedlichen Wechselaufsätzen vielfältige Aufgaben zu meistern, besticht es mit qualitativ hochwertigen Komponenten, wie dem kraftvollen, bürstenlosen Motor und einer soliden Stahlwelle. Abgasfrei, geräuscharm und besonders laufruhig erleichtert es dem Anwender die Arbeit, schont die Umwelt und senkt im Vergleich zu einem benzinbetriebenen Gerät die Betriebs- und Wartungskosten deutlich.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 951 x 197 x 188 mm
  • Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
  • Drehzahl: 7800 / 6800 U/min
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.6 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 2.6 kg
  • Spannung: 36 V

Vorteil:

Komfortable Schnellkupplung:
  • Einfacher, schneller und werkzeugloser Wechsel der Aufsätze.
Ergonomischer Rundgriff:
  • Ermöglicht komfortables Arbeiten.
Variable Drehzahl:
  • Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
Solide, laufruhige Stahlwelle:
  • Robuste Bauweise.
Bürstenloser Motor:
  • Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform:
  • Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten:
  • Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
Hauptmerkmal:
  • Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel
  • Variable Drehzahl für jede Anwendung
Komfortable Schnellkupplung:
  • Einfacher, schneller und werkzeugloser Wechsel der Aufsätze.
  • Platzsparend zu transportieren und zu verstauen.
Ergonomischer Rundgriff:
  • Ermöglicht komfortables Arbeiten.
  • Individuell einstellbar für jeden Anwender.
Variable Drehzahl:
  • Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
  • Verlängert die Laufzeit.
Solide, laufruhige Stahlwelle:
  • Robuste Bauweise.
  • Langlebige Komponenten.
Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment:
  • Leistungsstark wie ein Benziner mit den Vorteilen eines akkubetriebenen Geräts.
Bürstenloser Motor:
  • Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer.
  • Geringe Wärmeentwicklung und hohe Effizienz.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform:
  • Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
  • Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.
Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO?:
  • Schont die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders.
Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten:
  • Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
  • Erhält die Gesundheit des Anwenders.
Bis zu 90 Prozent geringere Betriebs- und Wartungskosten gegenüber Benzingeräten:
  • Besonders wirtschaftlich, da Betriebskosten für Benzin entfallen.
Hauptmerkmal:
  • Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel
  • Variable Drehzahl für jede Anwendung
  • Bürstenloser Motor

Verwendung:

  • Leistungsfähige Antriebseinheit für MT HT 550/36 und MT CS 250/36
  • Zur Verwendung mit MT CS 250/36 zum sicheren Aus- und Entasten von Bäumen
  • Zur Verwendung mit MT HT 550/36 zum Stutzen hoher Sträucher, Büsche und Hecken

Lieferumfang:

Gummierter Rundgriff; Schnellkupplung; Schultergurt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb