Beschreibung:
Ergonomisch, leistungsstark und hochwertig ausgestattet: Unser Teppichbürstsauger CV 38/2 Adv mit flexiblem und strapazierfähigem Gleitflex-Netzkabel, extra großer Arbeitsbreite und hervorragender Saugleistung überzeugt überall, wo große Teppichflächen schnell und effizient zu reinigen sind. Ob Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie, Büros, öffentliche Gebäude oder Ausstellungsräume – das geringe Handgewicht und der ergonomische Handgriff mit integriertem Ein-/Ausschalter sorgen stets für ein komfortables Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. Direkt am Gerät integrierte Zubehöre erweitern die Einsatzmöglichkeiten um das schnelle und effiziente Reinigen von Rändern oder engen Nischen, während eine optische Bürsteneinstellhilfe eine präzise Anpassung der Bürste an die Höhe des Teppichflors erlaubt. Dazu ermöglicht das patentierte Entnahmesystem nahezu staubfreie Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten. Weitere zeit- und kostensparende Ausstattungsmerkmale, wie das Netzkabel-Schnellwechselsystem oder die Möglichkeit zum werkzeuglosen Bürstenwechsel im Servicefall, runden das durchdachte Gerätekonzept ab.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 370 x 390 x 1215 mm
- Arbeitsbreite: 38 cm
- Behälterinhalt: 5.5 l
- Gewicht inklusive Verpackung: 12.2 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 8.8 kg
- Kabellänge: 12 m
- Leistung Bürstenmotor: 150 W
- Luftmenge: 40 l/s
- Nennleistung: 850 W
- Schalldruckpegel: 65 dB(A)
- Standardnennweite: DN 35
- Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 200 / 20 mbar / kPa
Vorteil:
Signalleuchte:- Optischer Hinweis zur Anpassung der Bürstenwalzenhöhe.
- Bürstenwalze auf unterschiedliche Höhen des Tepichflors einstellbar.
Schnellwechselsystem für Gleitflex-Netzkabel:- Besonders flexibles, strapazierfähiges, langlebiges Gleitflex-Netzkabel.
- Einfach und ohne Vorkenntnisse durch jede Person zu wechseln.
Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit:- Einfache und schnelle Entnahme des Dehnsaugschlauchs.
Werkzeugloser Bürstenwechsel:- Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.
Ergonomischer Handgriff mit Ein-/Ausschalter:- Für ein komfortables und anwenderfreundliches Handling.
- Die Integration des Ein-/Ausschalters sorgt für ein weiteres Plus an Ergonomie.
Integrierte Zubehöraufnahme:- Clipsystem für eine verlustsichere Aufbewahrung der Saugdüsen.
HEPA-Filter (optional):- HEPA-13-Filter zertifiziert gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019.
- Sehr hoher Abscheidegrad von 99,95 %.
- Optimierte Einstellung der Bürstenwalzenhöhe für beste Reinigungsergebnisse.
- Spart Zeit und Servicekosten.
- Bei Bedarf mühelose Beseitigung von Verstopfungen.
- Ermöglicht angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Fugendüse und Polsterdüse jederzeit sofort griffbereit.
- Aerosole, Viren und Keime werden nahezu vollständig zurückgehalten.
Hauptmerkmal:- Schnellwechselsystem für Gleitflex-Netzkabel
- 2 Motoren
- Optische Bürsteneinstellhilfe
Verwendung:
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
- Teppichböden
Inhalt:
Filterzustandsanzeige; Steckbares Netzkabel: Gleitflex; Handgriff höhenverstellbar
Lieferumfang:
1 Stück Bürstenwalze, Standard; 1 Stück Filtertüte Vlies; Dehnsaugschlauch; Fugendüse; Polsterdüse; Saugrohr, herausnehmbar