QuickStop Wundkompressen, Typ: 5152

Artikel-Nr.: 098612 5152
Setpreis 3 Stück (5,80 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 17 mm
Tiefe 17 mm
Produktart Verbandstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098612 5152
EAN / GTIN 5715205515222
Herstellernummer 5152
Hersteller/verantwortliche Person Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 ASSENS, Dänemark, www.plum-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

QuickStop Steriler Universalverband mit integrierter Kompresse für die Erste Hilfe bei leichten und starken Blutungen. Zur Anwendung als Druck-, Stütz-, und Schutzverband.

Inhalt:

1× Wundkompresse 17×17 cm
2× Wundkompressen 12×7,5 cm