Shorts mit Hängetaschen HARDWEAR Zafra, Unisex, Schwarz, Größe C58

Artikel-Nr.: 09349-154-09 C58
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 09349-154-09 C58
EAN / GTIN 5707209756824
Herstellernummer 09349-154-09 C58
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht
  • Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe mit extra Taschen für Werkzeug
  • Magnete in den Hängetaschen zum Halten von Nägeln, Schrauben und Bits
  • Zollstocktasche und Stifttasche aus CORDURA®-Gewebe

Merkmal:

  • Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe, extra Taschen sowie Werkzeugschlaufen
  • Magnete in der Hängetasche zum Festhalten von Nägeln, Schrauben und Bits
  • Schlitz zum Verstauen der Hängetaschen
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Hammerschlaufen, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Handy-Schenkeltasche
  • Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe
  • Stifttasche aus CORDURA®-Gewebe
  • Kontrastnähte
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Canvasstruktur.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung