{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Splash | |
| Geschlecht | Herren | |
| Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 525 g/m2 | |
| Waschen | Industriewäsche geeignet | |
| Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
| Herstellerbezeichnung | Bundhose 2161 Splash Proban | |
| Farbe | dunkelanthrazit / grau | |
| Konfektionsgröße DE | 46 | |
| Produktart | Schweißerschutzhose |
| Artikelnummer | 091504 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121031686 | |
| Herstellernummer | 952161-537-46 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |