Hemd MULTISAFE Ternitz, Unisex, Schwarzblau, Größe 41-42

Artikel-Nr.: 09004-142-10 41-42
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 09004-142-10 41-42
EAN / GTIN 5707209777294
Herstellernummer 09004-142-10 41-42
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Mit verdeckter Druckknopfleiste
  • Gurtband an den Ärmeln zum Anbringen z.B. eines Gasmelders

Merkmal:

  • Moderne Passform
  • Antistatisch und flammhemmend
  • Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
  • Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Stifthalter
  • Gurtband an den Ärmeln, z
  • B
  • für einen Gasalarm
  • Ärmelschlitze,verdeckt
  • Manschetten mit Gummizug
  • Gewebezusammensetzung: 99% Baumwolle/1% Kohlefasern
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185 g/m²
  • Leinwandbindung.
  • Kragenumfang: 42 cm / 16.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1)

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung