Nadelmarkierer FlyMarker® mini 120/45 Akkubetrieb, Akkukapazität: 2X4Ah

Artikel-Nr.: 085753 2X4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
Schrifthöhe 1 mm - 10 mm
maximale Markierfeldbreite 120 mm
maximale Markierfeldhöhe 45 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Nennspannung 18 V
Produktart Nadelmarkierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085753 2X4
Hersteller/verantwortliche Person MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).
• Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.
• Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz und neu gestalteter Parameteranzeige für einen schnellen Einblick in jede Programmzeile
• Großes 4,3“-Farbdisplay
• Neueste Prozessortechnologie für eine flüssige Menünavigation und eine sehr kurze Hochlaufzeit (boot-Zeit).
• 1:1-Vorschau des Markierfeldes im Display.
• Gehäuse aus bruchfestem und glasfaserverstärktem Kunststoff.
• Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.
• Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.
• Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.
• Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markierergebnisse.
• Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.
Extrem handliches, 100% mobiles Akku-Handmarkiersystem mit Touch-Bedienoberfläche und großen 4,3 Zoll Farbdisplay.

Lieferumfang:

Inklusive Boardwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°. Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstalllehre und Tragekoffer, 2 × 18V Li-Ionen Akkus, Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte