• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Stableuchte mit Akku, Gesamtlänge: 310mm

Artikel-Nr.: 081539 310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SLIM
IP-Schutzart IP 30
Lichtstrom 500 lm
Lichtstrom Stufe 2 250 lm
Leuchtdauer 2,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 310 mm
Kopf-⌀ 17 mm
Gewicht 228 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081539 310
EAN / GTIN 5708997356128
Herstellernummer 03.5612
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Faltbare 3-in-1 Leuchte in extrem schlankem und kompaktem Design. Ermöglicht die Inspektion und Ausleuchtung an schwer zugänglichen und engen Stellen. Völlig eingefaltet, in Taschengröße, funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche Handleuchte. Zusätzliches Spotlicht und zwei Lichtstufen (50 oder 100%). Kräftiger, eingebauter Magnet und Haken.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Ohne Netzteil. Ein Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte