Druckluft-Drehschrauber, Typ: S2443-P

Artikel-Nr.: 079162 S2443-P
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Drehmomentbereich 0,8-6,5 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) M5
maximale Drehzahl 1.000 min-1
Bit-Aufnahme F 6,3
Bauform Pistole
maximaler Luftbedarf 390 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 0,8 kg
Arbeitsgeräusch 87 dB(A)
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Länge 232 mm
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079162 S2443-P
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Die PRO-Pistolenschrauber S24 verfügen über eine Abschalt-Funktion für hohe Verschraubungsqualität. Diese Werkzeuge erfüllen die Anforderungen der Industrie an Leistung, Genauigkeit und Standfestigkeit. Die ergonomisch gut ausbalancierten PRO-Kleinschrauber sind handlich, produktiv und bieten eine einfache Einstellung des Drehmoments.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.