Befestigungsschrauben für Wendeplatten 10 Stück, Typ: 623566000

Artikel-Nr.: 078132 623566000
Setpreis 10 Stück (7,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M4
Länge L 10 mm
Produktart Wendeplattenschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078132 623566000
EAN / GTIN 4007430306364
Herstellernummer 623566000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Befestigen der Wendeplatten für die Kantenfräsen und der Planfräse.
  • Die Schrauben verfügen über einen Innensechskant auf der Gewindeseite, sodass die Wendeplatten auch bei beschädigter Schraube gewechselt und die Schrauben ersetzt werden können.