Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Kantenfräse handgeführt, Typ: AKFH18-5

Artikel-Nr.: 078124 AKFH18-5

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung AKFH 18-5 Select
Leerlaufdrehzahl 2.400 min-1 - 7.500 min-1
Energieversorgung Akkubetrieben
Auflagescheiben-⌀ 98 mm
Gewicht 3 kg
Fasenwinkel 45 Grad
Radius 2,5 mm
Produktart Entgrat- und Anfasmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078124 AKFH18-5
Herstellernummer 71380161000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.
Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Akku-Kantenfräse bis 5 mm.

Lieferumfang:

1 Maschine inkl. 45° Fräskopf (ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 4 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Erforderliche Zubehöre finden Sie ab Nr. 078136078138.
Passende Akku-Starter-Sets finden Sie unter Nr. 073832 Gr. 9260431501.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb