Edelstahl-Set für Winkelpolierer WPO, Typ: F

Artikel-Nr.: 077718 F
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ F
Hauptanwendung Flächenbearbeitung
Produktart Schleif- und Polierset (Elektrowerkzeug)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077718 F
EAN / GTIN 4014586306629
Herstellernummer 63721006040
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Verwendung:

Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung: Reinigen von Verschmutzungen durch Wellenvlies, Entfernen von Anlauffarben, bis zum guten Satinierschliff.

Passend für:

Winkelpolierer Nr. 077712.

Lieferumfang:

1 elastische Schleifwalze 100×100 mm, Korn 60; 1 Lamellenvlieswalze 100×100 mm, Korn 180; 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 30×150 mm, Bohrung M14; 10 Schleifvliese mit Klette, fein, ⌀ 115 mm; 1 Stützteller für Klett-Schleifvlies, ⌀ 115 mm, M14; 1 Aufspanndorn 15 − 50 mm; 2 Schlüssel