Milwaukee® Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Akku, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre, im Koffer

Artikel-Nr.: 077140 4933493416
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18FHSAG125XB2-802X
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 9.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 33 mm
Gewicht 3,5 kg
maximale Vibration nach EN 3,4 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077140 4933493416
EAN / GTIN 4058546482879
Herstellernummer 4933493416
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-Akku-Winkelschleifer:
  • langlebiger bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung.
  • Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.
M18™ HIGH OUTPUT™ Akku-Winkelschleifer mit 125 mm Durchmesser und einer Leistung, die der eines 1750-W-Schleifers entspricht.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.