• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

BOSCH Schlagschrauber 18V, Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 074052 GDS18300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GDS 18V-300
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M20
maximales Drehmoment hart 300 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 3.400 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
maximale Drehzahl 1. Gang 2.400 min-1
Gewicht 2,3 kg
maximale Vibration nach EN 12,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
geeignet für Material Stahl
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074052 GDS18300
EAN / GTIN 3165140984423
Herstellernummer 06019D8202
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
Integrierte Auto Bolt Release (ABR Stop) schaltet das Werkzeug im Linkslauf bei Bedarf automatisch ab. Sichere Fixierung und schneller Steckschlüsselwechsel dank neuer Außenvierkant-Aufnahme mit Sprengring und Sicherungs-Pin. Mit ProCORE 18V 4,0Ah Akku.

Vorteil:

Anzugsmoment von 300 Nm.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.
L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb