Akku-Starter-Set SHD, 4,0 Ah, Typ: L1840SHD

Artikel-Nr.: 073844 L1840SHD
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für AEG 18V Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073844 L1840SHD
EAN / GTIN 4058546362263
Herstellernummer 4935478944
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

Akku Starter-Set – Passend für alle AEG Akkugeräte der 18 Volt-Klasse.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und 1× 18 V Akku und Transporttasche.