Regenjacke AQUA Waterford, Unisex, Marine, Größe XL

Artikel-Nr.: 07060-028-01 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 07060-028-01 XL
EAN / GTIN 5707209512987
Herstellernummer 07060-028-01 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdicht
  • Äußerst strapazierfähig mit verschweißten Nähten
  • Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, kann zusammengefaltet im Kragen verstaut werden
  • Ventilation am Rücken
  • Regulierbarer Gummizug im Saum

Merkmal:

  • Wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verschweißt
  • Kapuze im Kragen verdeckt
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Brusttasche mit Patte und Druckknopf
  • Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
  • Ventilation im Rücken
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 70% Polyester/30% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware. Wassersäule 10.000 mm gemäß EN ISO 811.
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet