Fein Bohrschrauber 18V, Akku-Bohrschrauber, geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13

Artikel-Nr.: 070200 71161461
Rabatt
239,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung ASCM 18 QSW AS Select
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment weich 30 Nm
maximales Drehmoment hart 40 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 400 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 700 min-1
maximale Drehzahl 3. Gang 1.400 min-1
maximale Drehzahl 4. Gang 2.500 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
Gewicht 1,3 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070200 71161461
EAN / GTIN 4014586898919
Herstellernummer 71161461000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber
  • Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
  • Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8mm.
  • Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6mm.
  • Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
  • Mechanische Drehmomenteinstellung.
  • Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät.
QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb