Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 10,0 mm x 231 mm

Artikel-Nr.: 06369
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06369
EAN / GTIN 4010995063696
Herstellernummer 06369
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 10 mm
  • Gesamtlänge (mm): 231 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 50 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein