Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-18 in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 0611927003
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
Artikelnummer 0611927003
EAN / GTIN 4053423319422
Herstellernummer 0611927003
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-18, Dann ist der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional genau das richtige Werkzeug für dich. KickBack Control stellt bei diesem kompakten und gleichzeitig kraftvollen Akku-Bohrhammer sicher, dass der Motor sofort anhält, wenn der Bohrer im Material klemmt, wodurch typische Rückschlagverletzungen vermieden werden. Vibration Control dämpft Vibrationen, um Taubheit von Hand und Arm zu vermeiden. Dieser leichte Akku-Bohrhammer liefert volle Leistung selbst mit lediglich einem 18V-/2,0-Ah-Akku, damit extreme Power weniger schwer in der Hand liegt. Dank seines robusten bürstenlosen Motors mit kontinuierlicher Leistungsabgabe und konstanter Drehzahl reicht eine einzelne Akkuladung aus, um bis zu 50 Löcher in Beton zu bohren. Der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional ist ideal für Handwerker wie Schrankbauer, Tischler, Glaser und Hausmeister, die mit Beton, Holz und Metall arbeiten. Er ist der leichteste Akku-Bohrhammer von Bosch Professional der 18V-Serie und liefert volle Leistung mit lediglich einem 18V-2,0-Ah-Akku. Der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional verfügt über einen robusten bürstenlosen Motor und kann zum Schlagbohren in Beton sowie zum Bohren in Holz oder Metall verwendet werden. Außerdem ist er mit KickBack Control und Vibration Control ausgestattet. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Tiefenanschlag (1 613 001 009).

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis: 18 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von: 4 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 – 18 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 10 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 18 mm
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 6 – 10 mm
  • Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 6 mm
  • Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 10 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 1,5 J
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 19,0 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 254 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb