ISO-Kalibrierzertifikat Temperatur - mit 3 Messpunkten (-18/0/+40°C)

Artikel-Nr.: 0520 0153
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
Artikelnummer 0520 0153
Herstellernummer 0520 0153
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überall; wo Messgeräte; Datenlogger und Fühler in qualitätsrelevanten Bereichen eingesetzt werden, ist das Kalibrieren dieses Equipments erforderlich. Denn schon kleinste Messfehler können drastische Auswirkungen auf die Sicherheit von Produktionsprozessen oder auf die Qualität von Produkten haben. In den meisten Fällen reichen ISO-Kalibrierungen aus, welche die Anforderungen der verschiedenen Normen erfüllen und auf nationale Normale rückführbar sind. Zu diesen Kalibrierungen werden dann sogenannte ISO-Zertifikate ausgestellt. Mit diesem ISO-Kalibrierzertifikat für Temperatur wird Ihr Messgerät bzw. Fühler an folgenden Punkten kalibriert:18 °C; 0 °C; +40 °C. Bitte beachten Sie: Der Preis für diese ISO-Kalibrierung bezieht sich auf einen Kanal pro Messgerät. Wenn Sie beispielsweise ein Messgerät mit zwei Fühlern kalibrieren möchten; müssen Sie zwei ISO-Zertifikate bestellen. Falls Sie eine ISO-Kalibrierung an anderen Kalibrierpunkten wünschen; wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir bieten weitere ISO-Kalibrierzertifikate.