9602 Nuss-Magnetleiste, 1/2″, unbestückt, 30 x 370 mm

Artikel-Nr.: 05136422001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05136422001
EAN / GTIN 4013288223340
Herstellernummer 05136422001
L-Nummer L60020 4777
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Nuss-Magnetleiste, unbestückt.
  • Für bis zu 10 Steckschlüsseleinsätze und/oder Bitnüsse mit 1/2″-Antrieb.
  • Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

Vorteil:

  • Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Unbestückt, für bis zu 10 Nüsse, 1/2″

Lieferumfang:

  • 9602 Nuss-Magnetleiste, 1/2″, unbestückt, 30 x 370 mm