1850 PH Kraftform Ball-Grip Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05007905001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05007905001
EAN / GTIN 4013288222770
Herstellernummer 05007905001
L-Nummer L60020 104781
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher mit Kraftform Serie 1800 Griff für Kreuzschlitzschrauben Phillips.
  • Der Griff liegt hervorragend in der Hand.
  • Die ballige Form ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente.
  • Die weichen Griffzonen sorgen für eine griffige Haptik und verlustarme Kraftübertragung.
  • Die harten Griffzonen erlauben eine hohe Kraftübertragung, auch wenn mit dem Handballen Druck ausgeübt wird.
  • Die Finger-Griffmulden am oberen Ende des Griffs erleichtern feine Justier-Arbeiten beim Verschrauben.
  • Durch den schmalen Übergang zwischen Griff und Klinge können auch schwer erreichbare und tiefliegende Schrauben in engen Bereichen gut erreicht werden.
  • Der Abrollschutz am hinteren Griffende erschwert lästiges Wegrollen des Werkzeugs am Arbeitsplatz.
  • Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
  • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
  • Das unbeabsichtigte Herausrutschen aus der Schraube wird so verhindert.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips
  • Kraftform Serie 1800 Griff für hohe Drehmomente
  • Weiche Griffzonen für hohe Kraftübertragung
  • Harte Griffzonen für Handballen-Druck
  • Griffmulden für Finger ermöglichen feine Justier-Arbeiten

Lieferumfang:

  • 1850 PH Kraftform Ball-Grip Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm