Beschreibung:
Langlebige, wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen.
Die NOVA 6 C+R ist eine langlebige, tragbare LED-Arbeitsleuchte, die für Profis entwickelt wurde und eine leistungsstarke Lichtleistung von 6000 Lumen für verschiedene Arbeitsumgebungen bietet.
Das DUAL SYSTEM 2-in 1 der NOVA 6 C+R bedeutet, dass sie mit einem 5 m langen Gummistromkabel oder per Akkubetrieb verwendet werden kann, was eine höhere Flexibilität bei der Arbeit ermöglicht.
Die Schnellanschluss- und -trennfunktion ermöglicht den nahtlosen Übergang zwischen kabelgebundenem und kabellosem Betrieb.
Der NOVA 6 C+R wurde für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt und ist extrem langlebig sowie wasser- und staubbeständig (IP67).
Der integrierte Tragegriff und die flexible Halterung ermöglichen einen einfachen Transport und die Montage an einem SCANGRIP TRIPOD Stativ, so dass die Lampe für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen geeignet ist.
Für diejenigen, die ein diffuses Licht wünschen, kann ein Diffusor als Zusatzteil erworben werden, der Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit für alle Arten von Arbeitssituationen bietet.
Die NOVA 6 C+R verfügt über ein hocheffizientes Multi-LED-Design mit 120 LEDs und bietet bis zu 6000 Lumen, die für eine leistungsstarke und gleichmäßige Beleuchtung sorgen.
Die Arbeitsleuchte verfügt außerdem über ein separate Anzeigen für die Betriebszeit und den Batterieladezustand.
Mit der OPTILight-Einstellung liefert sie die in einer typischen Arbeitssituation benötigte Beleuchtungsstärke (LUX) und sorgt so mit einer einfachen Berührung für optimales Licht und Laufzeit.
Darüber hinaus bietet sie eine konstante Lumenausgangsleistung, die gemäß der europäischen Norm EN 13032-1 gemessen wird.
Weshalb Sie sich für NOVA 6 C+R entscheiden sollten.
Tragbare LED-Arbeitsleuchte für den einfachen Transport.
DUAL SYSTEM 2-in-1: Kabelgebundener- und kabelloser Betrieb für mehr Flexibilität.
Hocheffizientes Multi-LED-Design mit bis zu 6000 Lumen.
OPTILight-Einstellung für optimiertes Licht und Laufzeit mit einer einfachen Berührung.
Langlebiges, wasser- und staubdichtes Design (IP67) für harte Arbeitsbedingungen.
Zertifiziert für rauen Betrieb.
Doppelte Temperaturüberwachung zum Schutz von Lampe und Akku.
Min. 1000 Ladezyklen.
47 % recyceltes Material.
Bis zu 5 Jahre Garantie.
Ersatzteile erhältlich.
Zubehör - kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehörteilen zur Verbesserung der Funktionalität.
SCANGRIP FÜR DAS LEBEN.
Ein bahnbrechender Ansatz, der sich darauf konzentriert, das Design und die Funktionalität von LED-Arbeitsleuchten neu zu erfinden und die Energieeffizienz bis zum Äußersten zu optimieren.
Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit werden traditionelle Standards neu überdacht und Grenzen überschritten, um die Lebensdauer von Beleuchtungslösungen zu verlängern.
Merkmal:
- Batterietyp: Li-Ion (min. 1000 Ladezyklen)
- Stromquelle: Kabel – wiederaufladbar
- Batteriespannung: 18
- Batteriekapazität: 3200
- Kabel: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Kabeleingang: 196,9 in / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Ladegerät enthalten: Ja
- Ladespannung DC: 24
- Ladezeit: 3,5
- Betriebszeit OPTILight h: 4,5
- Betriebszeit bei max. Helligkeit: 1,5
- Betriebszeit bis: 15
- Max. Stromverbrauch: 37
- AdjustableLightOutputMain: 6 Stufen
- LightSourceMain: Hocheffizientes Multi-LED-Design mit 120 LEDs
- BeamAngleMain: 110°
- CCTMain: 5700
- CRIMain: Ra > 80
- OPTILight_setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
- LuminousFluxMinMain: 600
- LuminousFluxMaxMain: 6000
- ImpactProtection: IK07
- IngressProtection: IP67
- Roguh_service: Ja
- OperatingTemperature: -10 bis +40 °C
- Operating_temperature_F: +14 bis +104 °F