Viele Herausforderungen, eine Lösung: der neue GARANT "4-in-1"

Unser neues multifunktionales Dreh- und Bohrwerkzeug

Wir haben ihn gefunden…Einen würdigen multifunktionalen Problemlöser für unsere Garant-Familie. Mit diesem lassen sich Einzel- sowie Serienbauteile wirtschaftlich und effizient fertigen. Wechselzeiten und Rüstzeiten werden minimiert und das Kosten-Nutzen-Verhältnis maximiert.
Ein einfaches Werkzeug für einfache Bauteile.

Erhältlich in:

  • den Längen: 1,5 x D / 2,25 x D
  • den Durchmessern: 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25

"4 in 1"-Anwendungen in der Übersicht:

1. Längsdrehen
2. Bohren ins Volle
3. Innenlängsdrehen
4. Plandrehen

Besonderheiten des GARANT "4 in 1"

1. Ideale Kühlung, 2. Optimale Stabilität, 3. Große Plattenauswahl, 4. Blinder Plattenwechsel, 5. Anlagefläche gibt es nur bei der Version 2,25 x D

Die ideale Kühlung

Kühlung ist nicht gleich Kühlung. Wasser ist zwar eine der am
häufigsten verwendeten Methoden, um die Standzeit von
Wendeschneidplatten zu verlängern, aber nicht immer gelangt das
Wasser direkt an die Schneidkante.
Nicht so bei unserem „4 in 1“. Durch die 3 zielgerichteten
Kühlmitteldüsen werden die Späne direkt aus den Bohrungen
entfernt. Die direkten Kühlmitteldüsen an der Wendeplatte sorgen für
eine komplette „Umspülung“ der Wendeplatte mit Kühlschmiermittel.
Damit sind optimale Standzeiten und Spanabfuhr garantiert.

Optimale Stabilität

Um eine optimale Stabilität zu erreichen, braucht es ein stabiles
Fundament. Unser „4 in 1“ hat einen speziell gehärteten Schaft.
Festigkeit und Dynamik sind optimal aufeinander abgestimmt.
Die kleine Wendeschneidplatte sorgt dafür, dass genügend
Trägermaterial vorhanden ist, um den auftretenden Radial- und
Axialkräften beim Dreh- und Bohrprozess entgegenzuwirken.

Große Plattenauswahl

Bei Lohnfertigern ist ein ständiger Wechsel unterschiedlichster
Werkstoffe keine Seltenheit. Entsprechend vielfältig sollte auch die
Auswahl an Wendeschneidplatten sein.
Wir bieten eine große Auswahl an unterschiedlichen Sorten und
Substraten an, um für jede Aufgabe und jeden Werkstoff die
geforderten Standzeiten, Oberflächen und Toleranzen realisierbar zu
machen.
Um die Auswahl zu vereinfachen, haben wir in Stahl und Edelstahl
jeweils eine „Erste Wahl“-Sorte.
Diese sind speziell auf die „4 in 1“ Anwendungen abgestimmt.

MaterialStahlbearbeitungRostfreibearbeitungAluminiumbearbeitung
WendeschneidplatteBild Platte HBZ030
Sorte HBZ025 HBZ030 HBZ035 HBZ120 HBZ140 HUZ310 HBZ310
BeschreibungAllrounder-Wendeplatte für „4 in 1“ Standardbearbeitungen in Stahl.

Prozesssichere Komplettbearbeitung PVD-Beschichtung garantiert
Verschleißfestigkeit
Wendeschneidplatte für längere Standzeiten, vorwiegend für
Längsdrehbearbeitung

Dünne CVD-Beschichtung als Verschleißschutz
Wendeschneidplatte für schwierigen unterbrochenen Schnitt

PVD-Beschichtung erhöht die Standzeit auch bei schwierigen Schnittbedingungen
Wendeschneidplatte für höhere Standzeiten, vorwiegend für
Längsdrehbearbeitung

Verschleißfeste PVD-Beschichtung in Kombination mit scharfer
Schneidkantenausführung
Allrounder-Wendeschneidplatte für Standard „4 in 1“-Bearbeitungen in rostfreien
Stählen

Eine dünne PVD-Beschichtung und ein zähes Mittelkorn-Substrat ermöglichen
eine zuverlässige Komplettbearbeitung.
Standard Aluminium Wendeschneidplatte für alle „4 in 1“ Anwendungen

Wendeschneidplatten sind unbeschichtet
Wendeschneidplatte für Aluminium in allen „4 in 1“ Anwendungen

Eine extrem dünne PVD-Beschichtung soll die Standzeit z.B. bei Aluminium mit
Siliziumlegierung maximieren

Blinder Plattenwechsel - es kann so einfach sein

Einmal nicht aufgepasst und schon ist die Wendeplatte falsch
montiert.
Nicht hier... Durch unser formschlüssiges Spannsystem ist der
Plattensitz durch die Nase am Halter und die Nut in der Wendeplatte
genau definiert. Blindes Wechseln ist hier problemlos möglich.

Ihr Kontakt zu uns

Unsere ExpertInnen beraten Sie gerne zum Thema 4 in 1 Bohr- und Drehwerkzeuge.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Zum Kontakt