• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpumpe mit Manometer

Artikel-Nr.: YHP-424
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YHP-424
EAN / GTIN 4021176103988
Herstellernummer YHP-424
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die hydraulische Handpumpe mit Manometer wird für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Zum Hydraulik-Sortiment der Baureihe YHP gehören: Hochdruck-Hydraulikhandpumpen, Manometer und Schläuche sowie diverse Verbindungen und Adapter.
  • Die komplette Baureihe ist mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um zuverlässige Leistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Arbeitens zu bieten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 750 kN
  • max. Zugkraft [t]: 75 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 82.67
  • Hub [mm]: 13
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • Bestandteile: YHP-420, YM-235, YGA-2
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 2.000 cm³

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb