• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckstücke für Hohlkolbenzylinder 50 t

Artikel-Nr.: YDB-55E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer YDB-55E
EAN / GTIN 4021176400483
Herstellernummer YDB-55E
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Druckstücke für Hohlkolbenzylinder werden in das Innengewinde der Kolbenstange von Hohlkolbenzylinder eingeschraubt. Die Mittelspindel kann direkt in das Gewindestück eingesetzt, oder bei Verwendung eines Druckstückes mit glatter Bohrung mittels Schnellverstellmutter befestigt und verstellt werden. Bei Verwendung des geschlossenen Druckstückes können die Zylinder als Hebeböcke eingesetzt werden.
  • Druckstücke ermöglichen die vielfältige Anwendung des Hohlkolbenzylinders von KUKKO als Druck- oder Zugzylinder

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 500 kN
  • max. Zugkraft [t]: 50 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 55.12