• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

15-teiliger, hydraulischer Außen-Abziehersatz 50 t

Artikel-Nr.: Y58-556
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer Y58-556
EAN / GTIN 4021176038631
Herstellernummer Y58-556
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 15-teilige, hydraulische Außen-Abzieher-Satz Y58-556 wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Industrie und NFZ genutzt. Das Set benötigt kein weiteres Zubehör zur Anwendung. Neben einem hydraulischen Hohlkolbenzylinder mit Handpumpe, Manometer und Schlauch befinden sich im Set 2- und 3-armige Abzieher, um eine Lösung für verschiedene Situationen beim Außenabziehen gewährleisten zu können.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung im Metallkasten kann die Vollständigkeit des Sets gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 1.130 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 44 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 690 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 27 3/16
  • Gesamthöhe [mm]: 240 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 9 7/16
  • Branche: NFZ
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 47 1/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 1.200 mm
  • max. Zugkraft [kN]: 500 kN
  • max. Zugkraft [t]: 50 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 55.12
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 100 mm - 1.200 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 700 mm
  • Anzahl der Teile: 15
  • Verpackung: Metallkassette
  • Bestandteile: YHP-325, YRH-603, Y50-206, Y505-20, Y518-10, Y518-11, Y50-216
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 1.130 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 690 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 240 mm
  • Material des Koffers: Metall
  • Anzahl der Griffe: 4
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Nein
  • Schaumstoffeinlage: Nein
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Nein
  • Max. Druck [bar]: 498 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte