• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

18-teiliger, hydraulischer Universal Abzieh-Satz 50 t

Artikel-Nr.: Y58-500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y58-500
EAN / GTIN 4021176870842
Herstellernummer Y58-500
L-Nummer L80010 633
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 18-teilige, hydraulische Universal Abzieh-Satz Y58-500 wird zum Abziehen, Trennen und Innenausziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Industrie und NFZ genutzt. Das Set benötigt kein weiteres Zubehör zur Anwendung. Neben einem hydraulischen Hohlkolbenzylinder mit Handpumpe, Manometer und Schlauch befinden sich im Set 2- und 3-armige Abzieher, Trennmesser, Innenauszieher, Gegenstützen und Verlängerungen, um eine universelle Lösung für jede Situation gewährleisten zu können.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung im Metallkasten kann die Vollständigkeit des Sets gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 1.130 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 44 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 690 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 27 3/16
  • Gesamthöhe [mm]: 240 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 9 7/16
  • Branche: NFZ
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 460 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 47 1/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 18 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 1.200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 75 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 230 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 9 1/16
  • max. Zugkraft [kN]: 500 kN
  • max. Zugkraft [t]: 50 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 55.12
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Trenndurchmesser (min.) [mm]: 75 mm
  • Trenndurchmesser (max.) [mm]: 330 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 1.500 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 59 1/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 460 mm - 1.200 mm
  • Trenndurchmesser (min. - max.) [mm]: 75 mm - 330 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 700 mm
  • Spannweite Abziehvorrichtung (min. - max.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 75 - 230 mm
  • Anzahl der Teile: 18
  • Verpackung: Metallkassette
  • Bestandteile: Y-521-E, YHP-325, Y-515-6, YDB-55E, YRH-603, Y50-180, Y50-206, Y518-08-P, Y518-31-P, Y518-33, Y505-20, Y518-10, Y518-11, Y50-216
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 1.130 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 690 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 240 mm
  • Material des Koffers: Metall
  • Anzahl der Griffe: 4
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Nein
  • Schaumstoffeinlage: Nein
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Nein
  • Max. Druck [bar]: 498 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb