• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-, 3-armiger Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, hydr. Hohlkolbenzylinder, bis 1.200 mm Spannweite, Spanntiefe

Artikel-Nr.: Y58-216
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y58-216
EAN / GTIN 4021176854682
Herstellernummer Y58-216
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der hydraulische, 2- und 3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe und hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der hydraulische Hohlkolbenzylinder erreicht eine hohe Zugkraft von max. 50 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil. Wenn um das abzuziehende Teil herum nur wenig Freiraum zur Verfügung steht, kann die ebenfalls enthaltende 2-Arm Traverse verwendet werden.
  • Hydraulischer Hohlkolbenzylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn, Schreinerei & Tischlerei, Stahlbau
  • Gewindemaß: sonstige
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 47 1/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 1.200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 1.200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 47 1/4
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 50 kN
  • max. Zugkraft [t]: 50 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 55.12
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 1.200 mm
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb