• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

18-teiliger, hydraulischer Universal Abzieh-Satz 30 t

Artikel-Nr.: Y38-300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y38-300
EAN / GTIN 4021176870835
Herstellernummer Y38-300
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 18-teilige, hydraulische Universal Abzieh-Satz Y38-300 wird zum Abziehen, Trennen und Innenausziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Industrie und NFZ genutzt. Das Set benötigt kein weiteres Zubehör zur Anwendung. Neben einem hydraulischen Hohlkolbenzylinder mit Handpumpe, Manometer und Schlauch befinden sich im Set 2- und 3-armige Abzieher, Trennmesser, Innenauszieher, Gegenstützen und Verlängerungen, um eine universelle Lösung für jede Situation gewährleisten zu können.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung im Metallkasten kann die Vollständigkeit des Sets gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 900 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 35 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 590 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 23 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 210 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 8 1/4
  • Branche: NFZ
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 50 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 35 7/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 15/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 900 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 75 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 230 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 9 1/16
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Trenndurchmesser (min.) [mm]: 30 mm
  • Trenndurchmesser (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 1.200 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 47 1/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 50 mm - 900 mm
  • Trenndurchmesser (min. - max.) [mm]: 30 mm - 250 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 520 mm
  • Spannweite Abziehvorrichtung (min. - max.) [mm]: 180 mm - 420 mm
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 75 - 230 mm
  • Anzahl der Teile: 18
  • Verpackung: Metallkassette
  • Bestandteile: Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y30-206, Y318-36-P, Y318-33, Y318-38-P, Y318-41-P, Y305-20, Y318-10, Y318-11
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 900 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 590 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 210 mm
  • Material des Koffers: Metall
  • Anzahl der Griffe: 4
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Nein
  • Schaumstoffeinlage: Nein
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Nein
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb