• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehvorrichtung mit 180 mm - 420 mm Spannweite, 520 mm Spanntiefe, ohne hydr. Hohlkolbenzylinder

Artikel-Nr.: Y30-180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y30-180
EAN / GTIN 4021176037313
Herstellernummer Y30-180
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Abziehvorrichtungen der Baureihe Y-180 werden gemeinsam mit Trennmessern und Innenausziehern zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Abziehvorrichtungen werden mit Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 und Innenausziehern der Baureihe Y-21-E verwendet.
  • Ideal für das leichte und kontrollierte Abziehen festsitzender Teile
  • Dank Kompatibilität mit anderen Werkzeugen der Y-Reihe für verschiedene Anwendungen geeignet

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 250 kN
  • max. Zugkraft [t]: 25 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 27.56
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite Trennabziehen (min.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Trennabziehen (max.) [mm]: 420 mm
  • Spannweite Trennabziehen (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spannweite Trennabziehen (max.) [inch]: 16 9/16
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 520 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 20 1/2
  • Spannweite Trennabziehen (min. - max.) [mm]: 180 mm - 420 mm