• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9-teiliger, hydraulischer Außen-Abziehersatz 20 t

Artikel-Nr.: Y28-256
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer Y28-256
EAN / GTIN 4021176036811
Herstellernummer Y28-256
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 9-teilige, hydraulische Außen-Abzieher-Satz Y28-256 wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Industrie und NFZ genutzt. Das Set benötigt kein weiteres Zubehör zur Anwendung. Neben einem hydraulischen Hohlkolbenzylinder mit Handpumpe, Manometer und Schlauch befinden sich im Set 2- und 3-armige Abzieher, um eine Lösung für verschiedene Situationen beim Außenabziehen gewährleisten zu können.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung im Metallkasten kann die Vollständigkeit des Sets gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 900 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 35 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 550 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 21 5/8
  • Gesamthöhe [mm]: 210 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 8 1/4
  • Branche: NFZ
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 50 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 19 11/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 15/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 50 mm - 500 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 300 mm
  • Anzahl der Teile: 9
  • Verpackung: Metallkassette
  • Bestandteile: YHP-325, YRH-202, Y20-206, Y205-20, Y218-10, Y218-11, Y20-216
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 900 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 550 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 210 mm
  • Material des Koffers: Metall
  • Anzahl der Griffe: 4
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Nein
  • Schaumstoffeinlage: Nein
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Nein
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte