• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paar Zugbolzen 15 t

Artikel-Nr.: Y218-06-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y218-06-P
EAN / GTIN 4021176056420
Herstellernummer Y218-06-P
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Zubehör für Hydraulische Abziehvorrichtungen wird für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Die Traversen, Befestigungsmaterialien, Zugbolzen, Stützmuttern, Verbinder für Zugbolzen und Schnellverstellmuttern sind dabei für die Abziehvorrichtungen der Baureihen Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 und Y58 ausgelegt.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53