• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshaken (einzeln) für hydraulische Abzieher

Artikel-Nr.: Y205-26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y205-26
EAN / GTIN 4021176117893
Herstellernummer Y205-26
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Abzugshaken (einzeln) sind Ersatzteile für hydraulische Abzieher. Die Abzugshaken eignen sich auch für das Abziehen besonders festsitzender Teile.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 600 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 23 5/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 102 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 4 1/64
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 33 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1 5/16
  • Gesamtlänge [mm]: 850 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 33 7/16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb