• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Abzieher mit schwenkb. Abzugshaken, bis 500 mm Spannweite, 600 mm Spanntiefe, ohne hydr. Hohlkolbenzylinder

Artikel-Nr.: Y20-216
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y20-216
EAN / GTIN 4021176833908
Herstellernummer Y20-216
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 3-armigen Abzieher mit schwenkbaren Abzugshaken der Baureihe Y-206 werden zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die einfache Verstellbarkeit ist der Abzieher auch bei verschiedenen Abziehsituationen geeignet. Zur Anwendung wird noch ein Hydraulischer Hohlkolbenzylinder der Baureihe YRH benötigt.
  • Universell einsetzbar dank verstellbarer Spanntiefe
  • Je größer die Abziehkraft, desto stärker der Griff der Abzugshaken an dem abzuziehenden Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 19 11/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 600 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 23 5/8
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Anzahl der Haken: 3
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb