• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtungen, Trenndurchmesser 30 mm - 200 mm (5/8″-18 UNF)

Artikel-Nr.: Y-215-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y-215-4
EAN / GTIN 4021176385629
Herstellernummer Y-215-4
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 werden zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt, wenn für Abzugshaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können. Die Baureihe 15 überzeugt durch ihre Kompatibilität und Anwendungsvielfalt. Je nach Anwendungsfall gibt es mehrere Varianten der Trennvorrichtungen. Die Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 benötigen die Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung der Baureihe Y-180.
  • Die in Kombination mit der Trennvorrichtung benötigte hydraulische Abziehvorrichtung ermöglicht das leichte und kontrollierte Entfernen besonders festsitzender Teile
  • Die scharfen Schneiden ermöglichen ein Abziehen, wo andere Abzieharten unanwendbar sind

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 280 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 11 1/32
  • Gesamttiefe [mm]: 42 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 5/8
  • Gesamthöhe [mm]: 390 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 15 3/8
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 41 mm
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Trenndurchmesser (min.) [mm]: 30 mm
  • Trenndurchmesser (max.) [mm]: 200 mm
  • Schneidenstärke an der Spitze [mm]: 2 mm
  • Schneidenstärke hinten [mm]: 15,6 mm
  • Schneidenhöhe gesamt [mm]: 103 mm
  • Schneidentiefe nutzbar [mm]: 65 mm
  • Aufnahmegewinde für Zugbolzen [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Trenndurchmesser (min. - max.) [mm]: 30 mm - 200 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb