• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Sortiment – Automotive – Fahrwerk

Artikel-Nr.: WT-014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer WT-014
EAN / GTIN 4021176890635
Herstellernummer WT-014
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Abzieher-Sortiment für Fahrwerke in der Automotive ist eine Wandtafel, die mit passenden Werkzeugen zur Anwendung und Aufbewahrung in Werkstatt und Industrie bestückt ist. Im Sortiment befindet sich der 2-armige Trennabzieher “Cobra” mit verstellbarer Spanntiefe. Daneben sind speziell für die Arbeit am Fahrwerk Trenngabel, sowie Aufspreizer, Kugelgelenk-Ausdrücker und Kugelgelenkabzieher in verschiedenen Größen enthalten.
  • Zusammenstellung auf Basis langjähriger Erfahrung für die Anwendung in verschiedenen Branchen
  • Zentrale Verfügbarkeit der Produkte für jeden Mitarbeiter

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 1.000 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 39 3/8
  • Branche: NFZ
  • Verpackung: Karton (Box)
  • Bestandteile: 210-1, 129-0, 129-0-25, 129-1, 129-4, 128-1, 128-2, 128-3, 135-1, 145-2, 145-3, WT-000

Downloads & Dokumente

Passende Produkte