• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandtafel, unbestückt

Artikel-Nr.: WT-000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer WT-000
EAN / GTIN 4021176890550
Herstellernummer WT-000
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die unbestückte Wandtafel der Baureihe WT wird für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung der KUKKO Produkte in Industrie und Werkstatt genutzt. Die Tafel lässt sich vielseitig bestücken und kann auf diese Weise ideal zur Ordnung und Übersicht genutzt werden.
  • Zentrale Verfügbarkeit der Produkte für jeden Mitarbeiter
  • Durch die Aufbewahrung an der Wandtafel ist die Vollständigkeit des Sortiments mit einem Blick überschaubar

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 1.000 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 39 3/8
  • Verpackung: Karton (Box)