• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1,5m Werkbank mit Stahlarbeitsplatte

Artikel-Nr.: WB2.1500GS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer WB2.1500GS
EAN / GTIN 3662424176210
Herstellernummer WB2.1500GS
L-Nummer L60130 11649
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitsplatte aus verzinktem Stahl, 3mm dick
  • 37mm hohe Kanten, um das Herunterfallen von Gegenständen zu verhindern
  • Beine und Bodenplatte aus Metallblech, 1,2mm stark
  • 4 Beine für ein 1,5m langes Modell
  • Möglichkeit, die Schublade WB2.1500DRAW zwischen 2 Beinen zu montieren (1 Schublade WB2.DRAW in 1 Werkbank möglich)
  • Seitenlöcher zur Befestigung mehrerer Werkbänke nebeneinander
  • Vorbereitet für Bodenbefestigung
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Statische Belastbarkeit Gewicht in Kilogramm: 850
  • Abstand zwischen den Beinen: 1.318mm
  • Abstand zwischen unterem Fachboden und Arbeitsplatte: 660mm
  • Gesamtabmessungen: L 1.500 x T 700 x H 910mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 50