• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Aufsteckfräsdorn, 42.SK4027L55KA

Artikel-Nr.: W140180
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
Artikelnummer W140180
EAN / GTIN 4069739581491
Herstellernummer 42.SK4027L55KA
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 55 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.SK4027L55KA
  • Produktart: Kombi-Aufsteckfräsdorn
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 27 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Nein
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 21 mm
  • Auskraglänge (LPR): 55 mm