• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse, ISO7388-1/-2 ISO40, 25.BT50ISO40L70

Artikel-Nr.: W139885
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
Artikelnummer W139885
EAN / GTIN 4069739578620
Herstellernummer 25.BT50ISO40L70
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO40 mm, LPR = 70 mm (A)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.BT50ISO40L70
  • Produktart: Reduzierhülse
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO40
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): ISO40
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G6.3 / 15.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : A
  • Auskraglänge (LPR): 70 mm